Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056021-C3 FAG Rillenkugellager 6021-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056021-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167184020030
EAN/GTIN:
     4012801201711
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 105mm Außendurchmesser [D]: 160mm Breite [B]: 26mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 75000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 64000N Grenzdrehzahl [n G]: 57001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 49501/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
160mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
49501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
105mm
Breite [B]:
26mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
75000N
Grenzdrehzahl [n G]:
57001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
64000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 2056021-C3, 0167184020030, 6021-C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
199
€ 5,99*
ab € 51,14*
€ 62,08*
2 Tage
199
€ 7,90*
ab € 51,25*
€ 62,16*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,18*
€ 63,11*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 65,00*
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 54,15*
€ 65,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.