Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056017-2RSR FAG Rillenkugellager 6017-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056017-2RSR
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167182160000
EAN/GTIN:
     4012801201575
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 130mm Breite [B]: 22mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 53000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 43000N Grenzdrehzahl [n G]: 27001/min Baureihe: 60..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
130mm
Baureihe:
60..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
22mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
53000N
Grenzdrehzahl [n G]:
27001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
43000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6017-2RSR, 0167182160000, 2056017-2RSR
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
258
€ 5,99*
ab € 35,64*
€ 45,39*
1 Tag
155
€ 7,90*
ab € 35,78*
€ 45,44*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,28*
€ 46,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,61*
€ 47,42*
1 Tag
269
€ 4,90*
ab € 37,89*
€ 47,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.