| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2053311-BD-XL-TVH-C3 Herst.-Nr.: 0616489300030 EAN/GTIN: 4012802394870 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 49,2mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 116000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 88000N Grenzdrehzahl [n G]: 58001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 59001/min Baureihe: 33..-BD-XL-TVH Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 120mm | Baureihe: | 33..-BD-XL-TVH | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 59001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 55mm | Breite [B]: | 49,2mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 116000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 58001/min | Klasse: | Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 88000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3311-BD-XL-TVH-C3, 2053311-BD-XL-TVH-C3, 0616489300030 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 91,27* | € 103,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,84* | € 105,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 98,4164* | € 109,4064* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 107,34* | € 118,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 106,34* | € 119,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|