| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2053208-BD-XL-2Z-C3 Herst.-Nr.: 0816631530030 EAN/GTIN: 4047643335775 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 30,2mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 51000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 38000N Grenzdrehzahl [n G]: 67001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 91001/min Baureihe: 32..-BD-XL-2Z Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 80mm | Baureihe: | 32..-BD-XL-2Z | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 91001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 40mm | Breite [B]: | 30,2mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 51000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 67001/min | Klasse: | Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 38000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0816631530030, 3208-BD-XL-2Z-C3, 2053208-BD-XL-2Z-C3 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,56* | € 54,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,12* | € 55,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,2848* | € 56,6248* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 45,11* | € 56,80* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 49,41* | € 60,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|