Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205234411-M-SP FAG Axial-Schrägkugellager 234411-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000755D_a.png
0000755D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205234411-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190388010000
EAN/GTIN:
     4012801193511
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 44mm Breite des Außenringes [C]: 22mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 37500N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 102000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 63001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 85001/min Baureihe: 2344..-M-SP Klasse: Axial-Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
2344..-M-SP
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
44mm
Breite des Außenringes [C]:
22mm
dynamische Tragzahl, axial [C a]:
37500N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
63001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
85001/min
Klasse:
Axial-Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
statische Tragzahl, axial [C 0a]:
102000N
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axialschrägkugellager fag, axial schrägkugellager, 0190388010000, 234411-M-SP, 205234411-M-SP
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 408,33*
€ 445,38*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 411,24*
€ 445,83*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,99*
€ 465,81*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 437,02*
€ 469,93*
€ 4,95*
ab € 475,336*
€ 515,606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,38*
€ 552,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,77*
€ 548,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,44*
€ 537,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 428,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.786,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.