| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205234409-M-SP Herst.-Nr.: 0190387710000 EAN/GTIN: 4012801016582 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 75mm Breite [B]: 38mm Breite des Außenringes [C]: 19mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 25000N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 67000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 75001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 100001/min Baureihe: 2344..-M-SP Klasse: Axial-Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 75mm | Baureihe: | 2344..-M-SP | Bohrungsdurchmesser [d]: | 45mm | Breite [B]: | 38mm | Breite des Außenringes [C]: | 19mm | dynamische Tragzahl, axial [C a]: | 25000N | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: | 75001/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: | 100001/min | Klasse: | Axial-Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | statische Tragzahl, axial [C 0a]: | 67000N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,02* | € 353,06* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,28* | € 367,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,11* | € 394,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,24* | € 427,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 399,1615* | € 433,3115* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 339,28* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|