| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205234406-M-SP Herst.-Nr.: 0190387470000 EAN/GTIN: 4012801016490 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 55mm Breite [B]: 32mm Breite des Außenringes [C]: 16mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 15700N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 38500N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 110001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 160001/min Baureihe: 2344..-M-SP Klasse: Axial-Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 55mm | Baureihe: | 2344..-M-SP | Bohrungsdurchmesser [d]: | 30mm | Breite [B]: | 32mm | Breite des Außenringes [C]: | 16mm | dynamische Tragzahl, axial [C a]: | 15700N | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: | 110001/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: | 160001/min | Klasse: | Axial-Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | statische Tragzahl, axial [C 0a]: | 38500N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 209,28* | € 231,77* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,88* | € 343,15* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,46* | € 346,17* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,54* | € 374,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 351,358* | € 379,688* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 315,88* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|