Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516020-C3 FAG Rillenkugellager 16020-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516020-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167012160030
EAN/GTIN:
     4012801077033
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 46500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 44500N Grenzdrehzahl [n G]: 63001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 40001/min Baureihe: 160 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
160
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
40001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
100mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
46500N
Grenzdrehzahl [n G]:
63001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
44500N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 16020-C3, 0167012160030, 20516020-C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 45,63*
€ 56,34*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,66*
€ 56,36*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 47,46*
€ 58,55*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 63,03*
€ 3,19*
ab € 53,63*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10085756
ab € 56,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.