Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TSN 609 S SKF Labyrinthdichtring f. Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15c.jpg
0901d1968080a15c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200TSN 609 S
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN 609 S
EAN/GTIN:
     7316570627848
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
labyrinthdichtung
SNL Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Einige Gehäuse können unterschiedliche Dichtungstypen aufnehmen, während andere Gehäuse eine spezifische Dichtungslösung erforderlich machen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können. Vorteile: Guter Verunreinigungsschutz;Zurückhaltung des Schmierstoffs im Gehäuse;Teil der Drei-Barrieren-Lösung;Herstellung durch SKF SEAL JET Partner (falls nicht ab Lager verfügbar) Technische Eigenschaften: Art des Zubehörs: Gehäusedichtung Außendurchmesser: 73.5 mm Breite: 19 mm Gehäusenutdurchmesser: 75.5 mm Wellendurchmesser: 40 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Gehäusedichtung
Außendurchmesser:
73.5 mm
Breite:
19 mm
Gehäusenutdurchmesser:
75.5 mm
Wellendurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: TSN 609 S, 200TSN 609 S
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,34*
€ 132,57*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 133,24*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 112,42*
€ 133,24*
8 Tage
10
€ 10,00*
ab € 131,57*
€ 150,61*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,13*
€ 188,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.