Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TMFN 40-52 SKF Schlagschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TMFN-design-2_tcm_12-37066.png
TMFN-design-2_tcm_12-37066.png
Artikel-Nr.:
     8670-200TMFN 40-52
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMFN 40-52
EAN/GTIN:
     7316571765006
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
skf lager-montagewerkzeug
Technische Eigenschaften: Passend für Wellenmutter N: N044-N052 Passend für Wellenmutter AN: AN40 Passend für Wellenmutter KMFE: 40 Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): M190x3, M200x3 Passend für Wellenmutter HM: 3044-3052 Passend für Wellenmutter HM .. T: 42-48 Wellenmutter Außendurchmesser: 250-320 mm Maß F: 17,0 mm Maß L: 340 mm
Weitere Informationen:
Maß F:
17,0 mm
Maß L:
340 mm
Passend für Wellenmutter AN:
AN40
Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M):
M190x3, M200x3
Passend für Wellenmutter HM:
3044-3052
Passend für Wellenmutter HM .. T:
42-48
Passend für Wellenmutter KMFE:
40
Passend für Wellenmutter N:
N044-N052
Wellenmutter Außendurchmesser:
250-320 mm
Weitere Suchbegriffe: lager montagewerkzeug, 200TMFN 40-52, TMFN 40-52
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,81*
€ 145,24*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,79*
€ 145,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,99*
€ 145,94*
Frei Haus
ab € 133,36*
€ 166,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,38*
€ 166,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.