Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200HN 12-13 SKF Hakenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00d7fa338d1965febe9df21de03b930f
00d7fa338d1965febe9df21de03b930f
Artikel-Nr.:
     8670-200HN 12-13
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HN 12-13
EAN/GTIN:
     7316572273975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
skf lager-montagewerkzeug
Technische Eigenschaften: Passend für Wellenmutter N: 12|13 Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): M52×1,5|M55×1,5|M58×1,5|M60×1,5 Spanner nach DIN 1810: Ø80-Ø90 mm Passend für Wellenmutter KM: 12|13 Passend für Wellenmutter KMFE: 12|13 Passend für Wellenmutter KMK: 12|13 Passend für Wellenmutter KMT: 11|12 Wellenmutter Außendurchmesser: 80-90 mm Verwendung: im 200 HN 4-16/Set enthalten
Weitere Informationen:
Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M):
M52×1,5|M55×1,5|M58×1,5|M60×1,5
Passend für Wellenmutter KM:
12|13
Passend für Wellenmutter KMFE:
12|13
Passend für Wellenmutter KMK:
12|13
Passend für Wellenmutter KMT:
11|12
Passend für Wellenmutter N:
12|13
Spanner nach DIN 1810:
Ø80-Ø90 mm
Verwendung:
im 200 HN 4-16/Set enthalten
Wellenmutter Außendurchmesser:
80-90 mm
Weitere Suchbegriffe: lager montagewerkzeug, SPANNHÜLSE, HN 12-13, HAKENSCHLÜSSEL, WELLENMUTTER, 200HN 12-13, NUTMUTTER, HAKEN, SICHERUNGSBLECH
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 24,48*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,01*
€ 29,77*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 24,16*
€ 32,53*
1
€ 8,95*
ab € 23,73*
€ 33,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,25*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 244,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.