Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 217 SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 217
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 217
EAN/GTIN:
     7316577008411
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert. Vorteile: Einfache Installation;Komplett mit Wellenmutter;Komplett mit BefestigungstechnikTechnische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Baureihe: H 2.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne passende Sicherung: MB 17 Wellenmutter: KM 17 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Innendurchmesser d: 75 mm Gewinde: M85x2 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 85 mm Außendurchmesser d3: 110 mm B1: 50 mm B2: 18 mm Breite B: 68 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
85 mm
Außendurchmesser d3:
110 mm
B1:
50 mm
B2:
18 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 2..
Breite B:
68 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M85x2
Innendurchmesser d:
75 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 17
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM 17
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 200H 217, H 217
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 50,89*
1
€ 3,19*
ab € 39,28*
€ 50,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,47*
€ 51,58*
1
€ 4,95*
ab € 44,0724*
€ 56,4824*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 13 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 337,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H217
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.