Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200AHX 2322 G SKF Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15d.jpg
0901d1968080a15d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200AHX 2322 G
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX 2322 G
EAN/GTIN:
     7316570546811
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt. Vorteile: Kostengünstig;Schneller und einfacher EinbauTechnische Eigenschaften: Position Ölzuführung: ohne Gewinde: M120x2 Gewinde für Ölbohrung: 16 Innendurchmesser d: 105 mm Innendurchmesser d1: 110 mm Breite B: 98 mm Druckölmontage ja/nein: nein Kegel: 1:12 Anzahl Ölbohrungen: 31 Abdrückmutter: KM24 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Baureihe: 1
Weitere Informationen:
Abdrückmutter:
KM24
Anzahl Ölbohrungen:
31
Baureihe:
1
Breite B:
98 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M120x2
Gewinde für Ölbohrung:
16
Innendurchmesser d:
105 mm
Innendurchmesser d1:
110 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
Position Ölzuführung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 200AHX 2322 G, AHX 2322 G
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 77,24*
€ 92,26*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 77,32*
€ 92,70*
1
€ 3,19*
ab € 77,78*
€ 93,03*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 87,62*
€ 103,98*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 106,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 320,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.