Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200AH 24034 SKF Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15d.jpg
0901d1968080a15d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200AH 24034
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 24034
EAN/GTIN:
     7316577119438
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt. Vorteile: Kostengünstig;Schneller und einfacher EinbauTechnische Eigenschaften: Position Ölzuführung: ohne Gewinde: M180x3 Gewinde für Ölbohrung: 16 Innendurchmesser d: 160 mm Innendurchmesser d1: 170 mm Breite B: 106 mm Druckölmontage ja/nein: nein Kegel: 1:12 Anzahl Ölbohrungen: 67 Abdrückmutter: KM36 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Baureihe: 1
Weitere Informationen:
Abdrückmutter:
KM36
Anzahl Ölbohrungen:
67
Baureihe:
1
Breite B:
106 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M180x3
Gewinde für Ölbohrung:
16
Innendurchmesser d:
160 mm
Innendurchmesser d1:
170 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
Position Ölzuführung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 200AH 24034, AH 24034
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 290,68*
€ 321,95*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,38*
€ 323,51*
Frei Haus
ab € 293,70*
€ 323,52*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 306,26*
€ 339,14*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,36*
€ 380,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,90*
€ 449,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,36*
€ 410,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.