Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YSA 210-2FK SKF Y-Lager mit kegeliger Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809821.jpg
0901d19680809821.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YSA 210-2FK
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YSA 210-2FK
EAN/GTIN:
     7316570681512
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannlager Baureihe: YSA.. Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 10 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter, aus Stahlblech, Schleuderscheibe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Art der Befestigung: Spannhülse Ausführung Mantelfläche: ballig Außendurchmesser D: 90 mm zöllig/metrisch: metrisch Breite B: 37 mm Breite C: 22 mm Drehrichtung: wechselnd Innendurchmesser d: 50 mm Mittenmaß S: 30,5 mm Spannhülse: H 2310 Tragzahlen statisch: 23,2 kN Schultermaß d1: 45 mm Schultermaß d2: 62,51 mm Schultermaß d3: 70 mm Werkstoff: Stahl Breite mit Befestigung B1: 55 mm Tragzahlen dynamisch: 35,1 kN Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter, aus Stahlblech, Schleuderscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Spannhülse
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YSA..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
37 mm
Breite C:
22 mm
Breite mit Befestigung B1:
55 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
50 mm
Mittenmaß S:
30,5 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
45 mm
Schultermaß d2:
62,51 mm
Schultermaß d3:
70 mm
Spannhülse:
H 2310
Tragzahlen dynamisch:
35,1 kN
Tragzahlen statisch:
23,2 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, YSA 210-2FK, GEHÄUSELAGER, KONISCH, 100YSA 210-2FK, KEGELIG
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 32,05*
2 Tage
75
€ 7,90*
ab € 23,99*
€ 32,19*
Lager 8670
16
€ 4,90*
ab € 24,94*
€ 33,06*
6 Tage
75
€ 10,00*
ab € 27,78*
€ 35,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,74*
€ 36,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.