Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YET 206 SKF Y-Lager mit Exzenterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809820.jpg
0901d19680809820.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YET 206
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YET 206
EAN/GTIN:
     7316577035639
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Vorteile: Ausgelegt für Drehbewegungen in einer Richtung;Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Tragzahlen dynamisch: 19,5 kN Tragzahlen statisch: 11,2 kN Innendurchmesser d: 30 mm r min: 0,6 mm Mittenmaß S: 26,7 mm Breite B: 23,8 mm Breite C: 18 mm Gewinde: M8x1 Ausführung Gummidämmring: RIS 206 A Schultermaß d1: 39,7 mm Schultermaß d2: 44,1 mm Breite mit Befestigung B1: 35,7 mm zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Spannlager Baureihe: YET.. Bohrungskennzahl: 06 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Standarddichtung, gepresster Stahl Ausführung Mantelfläche: ballig Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Drehrichtung: gleichbleibend Außendurchmesser D: 62 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Standarddichtung, gepresster Stahl
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Gummidämmring:
RIS 206 A
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YET..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
23,8 mm
Breite C:
18 mm
Breite mit Befestigung B1:
35,7 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Gewinde:
M8x1
Innendurchmesser d:
30 mm
Mittenmaß S:
26,7 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
39,7 mm
Schultermaß d2:
44,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
19,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,2 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, YET 206, SPANNRINGLAGER, 100YET 206
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 8,90*
ab € 13,94*
€ 18,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 18,74*
2 Tage
1252
1
€ 7,90*
ab € 13,95*
€ 18,83*
1 Tag
492
1
€ 4,90*
ab € 15,05*
€ 20,27*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
ES.206.G2
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.