Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YET 205-014 CW SKF Y-Lager mit Exzenterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809820.jpg
0901d19680809820.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YET 205-014 CW
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YET 205-014 CW
EAN/GTIN:
     7316570295498
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 22,225 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
22,225 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, YET 205-014 CW, 100YET 205-014 CW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 16,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,87*
€ 19,20*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,63*
€ 30,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 326,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.