Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YEL 211-2F SKF Y-Lager mit Exzenterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981d.jpg
0901d1968080981d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YEL 211-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YEL 211-2F
EAN/GTIN:
     7316570040388
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: Tragzahlen dynamisch: 43,6 kN Tragzahlen statisch: 29 kN r min: 1 mm Mittenmaß S: 43,6 mm Breite B: 55,6 mm Breite C: 25 mm Gewinde: M10x1 Schultermaß d1: 69,06 mm Außendurchmesser D: 100 mm Schultermaß d2: 74,5 mm Breite mit Befestigung B1: 71,4 mm zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Spannlager Baureihe: YEL.. Bohrungskennzahl: 11 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter, aus Stahlblech, Schleuderscheibe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: gleichbleibend Ringnut: nein Innendurchmesser d: 55 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter, aus Stahlblech, Schleuderscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YEL..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
55,6 mm
Breite C:
25 mm
Breite mit Befestigung B1:
71,4 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Gewinde:
M10x1
Innendurchmesser d:
55 mm
Mittenmaß S:
43,6 mm
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
69,06 mm
Schultermaß d2:
74,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
43,6 kN
Tragzahlen statisch:
29 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, spannlager bohrung 55mm, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, YEL 211-2F, SPANNRINGLAGER, 100YEL 211-2F
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 46,12*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 41,43*
€ 51,17*
1
€ 3,19*
ab € 45,07*
€ 55,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 46,27*
€ 57,71*
2 Tage
46
1
€ 4,90*
ab € 47,08*
€ 57,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 230,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
EX.211.G2
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.