Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YEL 206-2F SKF Y-Lager mit Exzenterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981d.jpg
0901d1968080981d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YEL 206-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YEL 206-2F
EAN/GTIN:
     7316570826388
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: Tragzahlen dynamisch: 19,5 kN Tragzahlen statisch: 11,2 kN Innendurchmesser d: 30 mm r min: 0,6 mm Breite C: 18 mm Gewinde: M8x1 Ausführung Gummidämmring: RIS 206 A Schultermaß d2: 44,1 mm Breite mit Befestigung B1: 48,4 mm zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Spannlager Baureihe: YEL.. Bohrungskennzahl: 06 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter, aus Stahlblech, Schleuderscheibe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Ausführung Mantelfläche: ballig Ringnut: nein Drehrichtung: gleichbleibend Mittenmaß S: 30,1 mm Schultermaß d1: 39,7 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Werkstoff: Stahl Breite B: 36,5 mm Außendurchmesser D: 62 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter, aus Stahlblech, Schleuderscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Gummidämmring:
RIS 206 A
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YEL..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
36,5 mm
Breite C:
18 mm
Breite mit Befestigung B1:
48,4 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Gewinde:
M8x1
Innendurchmesser d:
30 mm
Mittenmaß S:
30,1 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
39,7 mm
Schultermaß d2:
44,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
19,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,2 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, SPANNRINGLAGER, YEL 206-2F, 100YEL 206-2F
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 18,15*
1 Tag
1747
1
€ 7,90*
ab € 13,34*
€ 18,24*
1 Tag
498
1
€ 4,90*
ab € 13,37*
€ 18,34*
5 Tage
1659
1
€ 10,00*
ab € 14,36*
€ 19,52*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,42*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
EX.206G2
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.