Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YEL 204-2F SKF Y-Lager mit Exzenterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981d.jpg
0901d1968080981d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YEL 204-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YEL 204-2F
EAN/GTIN:
     7316571136707
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: Tragzahlen dynamisch: 12,7 kN Tragzahlen statisch: 6,6 kN r min: 0,6 mm Mittenmaß S: 26,6 mm Breite B: 34,2 mm Breite C: 14 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 204 Schultermaß d1: 28,2 mm Schultermaß d2: 32,4 mm Breite mit Befestigung B1: 43,7 mm zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Spannlager Baureihe: YEL.. Bohrungskennzahl: 04 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter, aus Stahlblech, Schleuderscheibe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: gleichbleibend Ringnut: nein Gewinde: M6x0.75 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter, aus Stahlblech, Schleuderscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Gummidämmring:
RIS 204
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YEL..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
34,2 mm
Breite C:
14 mm
Breite mit Befestigung B1:
43,7 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
20 mm
Mittenmaß S:
26,6 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
28,2 mm
Schultermaß d2:
32,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,7 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, spannlager id20mm, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, 100YEL 204-2F, SPANNRINGLAGER, YEL 204-2F
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,94*
Lager 8670
14
1
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 15,01*
2 Tage
33
1
€ 8,90*
ab € 10,82*
€ 15,03*
2 Tage
95
1
€ 7,90*
ab € 12,39*
€ 17,15*
2 Tage
95
1
€ 4,90*
ab € 13,62*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
EX.204.G2
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.