Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAT 205 SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981c.jpg
0901d1968080981c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAT 205
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAT 205
EAN/GTIN:
     7316570707502
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Breite B: 27,2 mm Schultermaß d1: 33,74 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 205 Mittenmaß S: 19,5 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 14 kN Bauart: Spannlager Baureihe: YAT.. Bohrungskennzahl: 05 Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Standarddichtung, gepresster Stahl Gewinde: M6x0.75 Außendurchmesser D: 52 mm Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 25 mm Breite C: 15 mm Tragzahlen statisch: 7,8 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Standarddichtung, gepresster Stahl
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 205
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAT..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
27,2 mm
Breite C:
15 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
25 mm
Mittenmaß S:
19,5 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
33,74 mm
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, 100YAT 205, YAT 205
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 7,88*
€ 11,13*
3 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,57*
Lager 8670
163
3
€ 4,90*
ab € 8,93*
€ 12,61*
1 Tag
1665
1
€ 7,90*
ab € 8,94*
€ 12,64*
1
€ 3,19*
ab € 9,77*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 37,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.