Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 213-208-2F SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809819.jpg
0901d19680809819.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 213-208-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 213-208-2F
EAN/GTIN:
     7316576617430
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist. Vorteile: Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen;Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: zöllig/metrisch: zöllig Breite B: 68,3 mm Breite C: 27 mm Schultermaß d1: 82,5 mm Mittenmaß S: 42,9 mm r min: 1,5 mm Tragzahlen statisch: 40 kN Tragzahlen dynamisch: 57,2 kN Bauart: Spannlager Baureihe: YAR.. Bohrungskennzahl: 13 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Innendurchmesser zöllig d: 2,5 zoll Ringnut: nein Gewinde: 3/8-24 UNF Innendurchmesser d: 63,5 mm Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 120 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
68,3 mm
Breite C:
27 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
3/8-24 UNF
Innendurchmesser d:
63,5 mm
Innendurchmesser zöllig d:
2,5 zoll
Mittenmaß S:
42,9 mm
r min:
1,5 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
82,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
57,2 kN
Tragzahlen statisch:
40 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, YAR 213-208-2F, 100YAR 213-208-2F
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,90*
€ 57,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,20*
€ 57,83*
1 Tag
51
€ 7,90*
ab € 47,33*
€ 57,85*
1 Tag
51
€ 4,90*
ab € 49,30*
€ 60,42*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 49,79*
€ 60,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.