Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 212-2RF SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981a.jpg
0901d1968080981a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 212-2RF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 212-2RF
EAN/GTIN:
     7316570630473
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite C: 26 mm Schultermaß d1: 75,64 mm Gewinde: M10x1 Mittenmaß S: 39,7 mm Tragzahlen statisch: 36 kN Tragzahlen dynamisch: 52,7 kN Bauart: Spannlager Baureihe: YAR.. Bohrungskennzahl: 12 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RF Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Breite B: 65,1 mm r min: 1,5 mm Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RF
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
65,1 mm
Breite C:
26 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M10x1
Innendurchmesser d:
60 mm
Mittenmaß S:
39,7 mm
r min:
1,5 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
75,64 mm
Tragzahlen dynamisch:
52,7 kN
Tragzahlen statisch:
36 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, 100YAR 212-2RF, YAR 212-2RF
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
46
€ 4,90*
ab € 33,92*
€ 42,97*
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 34,18*
€ 43,27*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 36,60*
€ 45,97*
1 Tag
72
€ 7,90*
ab € 44,00*
€ 54,50*
1 Tag
72
€ 4,90*
ab € 45,77*
€ 56,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
UC.212G2L3
ab € 38,2074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.