Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 211-200-2F SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809819.jpg
0901d19680809819.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 211-200-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 211-200-2F
EAN/GTIN:
     7316577754684
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: zöllig Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 50,8 mm Breite B: 55,6 mm Breite C: 25 mm Schultermaß d1: 69,06 mm Gewinde: 3/8-24 UNF r min: 1 mm Tragzahlen statisch: 29 kN Tragzahlen dynamisch: 43,6 kN Baureihe: YAR.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 11 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Innendurchmesser zöllig d: 2 zoll Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech Außendurchmesser D: 100 mm Mittenmaß S: 33,4 mm Bauart: Spannlager
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
55,6 mm
Breite C:
25 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
3/8-24 UNF
Innendurchmesser d:
50,8 mm
Innendurchmesser zöllig d:
2 zoll
Mittenmaß S:
33,4 mm
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
69,06 mm
Tragzahlen dynamisch:
43,6 kN
Tragzahlen statisch:
29 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, 100YAR 211-200-2F, YAR 211-200-2F
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 8,90*
ab € 24,68*
€ 32,56*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 32,58*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 35,37*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,26*
€ 37,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,13*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 176,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.