Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 208-2RF/HV SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981a.jpg
0901d1968080981a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 208-2RF/HV
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 208-2RF/HV
EAN/GTIN:
     7316571055121
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: rostfrei Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 49,2 mm Breite C: 21 mm Schultermaß d1: 51,8 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 208 A Gewinde: M8x1 Mittenmaß S: 30,2 mm r min: 1 mm Tragzahlen statisch: 19 kN Tragzahlen dynamisch: 26 kN Baureihe: YAR.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RF Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Bauart: Spannlager
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RF
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 208 A
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
49,2 mm
Breite C:
21 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M8x1
Innendurchmesser d:
40 mm
Mittenmaß S:
30,2 mm
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
51,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
26 kN
Tragzahlen statisch:
19 kN
Werkstoff:
rostfrei
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, 100YAR 208-2RF/HV, YAR 208-2RF/HV
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 94,99*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 85,02*
€ 95,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,89*
€ 104,82*
€ 3,19*
ab € 93,93*
€ 105,27*
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 101,80*
€ 113,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.