Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 208-108-2F SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809819.jpg
0901d19680809819.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 208-108-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 208-108-2F
EAN/GTIN:
     7316577754615
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: zöllig Breite B: 49,2 mm Breite C: 21 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 208 A Gewinde: 5/16-24 UNF Mittenmaß S: 30,2 mm r min: 1 mm Tragzahlen statisch: 19 kN Bauart: Spannlager Baureihe: YAR.. Bohrungskennzahl: 08 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Innendurchmesser zöllig d: 1,5 zoll Ringnut: nein Schultermaß d1: 51,8 mm Tragzahlen dynamisch: 30,7 kN Werkstoff: Stahl Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 38,1 mm Außendurchmesser D: 80 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 208 A
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
49,2 mm
Breite C:
21 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
5/16-24 UNF
Innendurchmesser d:
38,1 mm
Innendurchmesser zöllig d:
1,5 zoll
Mittenmaß S:
30,2 mm
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
51,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
30,7 kN
Tragzahlen statisch:
19 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, YAR 208-108-2F, 100YAR 208-108-2F
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 17,73*
€ 23,35*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 23,36*
2 Tage
71
1
€ 7,90*
ab € 17,90*
€ 23,48*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 26,55*
2 Tage
61
1
€ 4,90*
ab € 20,27*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.