Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 207-2RF/HV SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981a.jpg
0901d1968080981a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 207-2RF/HV
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 207-2RF/HV
EAN/GTIN:
     7316571068312
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: rostfrei Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 42,9 mm Schultermaß d1: 46,1 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 207 A Gewinde: M6x0.75 Mittenmaß S: 25,4 mm Tragzahlen statisch: 15,3 kN Tragzahlen dynamisch: 21,6 kN Bauart: Spannlager Baureihe: YAR.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 07 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RF Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Breite C: 19 mm r min: 1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RF
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 207 A
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
42,9 mm
Breite C:
19 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
35 mm
Mittenmaß S:
25,4 mm
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
46,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
21,6 kN
Tragzahlen statisch:
15,3 kN
Werkstoff:
rostfrei
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, YAR 207-2RF/HV, 100YAR 207-2RF/HV
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 88,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,34*
€ 88,63*
€ 3,19*
ab € 79,08*
€ 89,10*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 79,25*
€ 89,95*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 88,55*
€ 99,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.