Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 205-100-2F SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809819.jpg
0901d19680809819.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 205-100-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 205-100-2F
EAN/GTIN:
     7316577748584
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: zöllig Breite B: 34,1 mm Schultermaß d1: 33,74 mm Gewinde: 1/4-28 UNF Mittenmaß S: 19,8 mm r min: 0,6 mm Bauart: Spannlager Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Innendurchmesser zöllig d: 1 zoll Ringnut: nein Ausführung Gummidämmring: RIS 205 Tragzahlen dynamisch: 14 kN Baureihe: YAR.. Bohrungskennzahl: 05 Werkstoff: Stahl Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 25,4 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite C: 15 mm Tragzahlen statisch: 7,8 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 205
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
34,1 mm
Breite C:
15 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
1/4-28 UNF
Innendurchmesser d:
25,4 mm
Innendurchmesser zöllig d:
1 zoll
Mittenmaß S:
19,8 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
33,74 mm
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Spindellager, spindellager skf, spindellager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, 100YAR 205-100-2F, YAR 205-100-2F
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
231
1
€ 7,90*
ab € 11,15*
€ 15,49*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 15,51*
1 Tag
241
1
€ 4,90*
ab € 11,40*
€ 15,87*
5 Tage
231
1
€ 10,00*
ab € 12,26*
€ 16,95*
Lager 8670
226
1
€ 4,90*
ab € 13,86*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.