Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100W 6203-2RS1 SKF Rillenkugellager niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28c.jpg
0901d196807ff28c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100W 6203-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 6203-2RS1
EAN/GTIN:
     7316571131085
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 24,9 mm Schultermaß D1: 35,8 mm Werkstoff: rostbeständiger Stahl Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995 Flansch am Außenring: nein Außendurchmesser D: 40 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 12 mm Innendurchmesser d: 17 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Grenzdrehzahl min-1: 12000 Käfigwerkstoff: rostfrei zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 4,65 kN r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 8,06 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,2 kN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Bohrungskennzahl: 03 Norm: DIN 625
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,2 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995
Käfigwerkstoff:
rostfrei
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
24,9 mm
Schultermaß D1:
35,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
8,06 kN
Tragzahlen statisch:
4,65 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, W 6203-2RS1, 100W 6203-2RS1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 11,99*
€ 16,37*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 16,38*
2 Tage
1027
1
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 19,11*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,73*
€ 19,86*
1
€ 3,19*
ab € 14,56*
€ 19,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.