Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100UCX08 SKF Y-Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
094cd48ad50e8e3f.jpg
094cd48ad50e8e3f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100UCX08
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     UCX08
EAN/GTIN:
     7316579951500
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist. Vorteile: Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen;Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 100UCX08, UCX08
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 16,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,89*
€ 19,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 30,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 332,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.