| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-100U 307 Herst.-Nr.: U 307 EAN/GTIN: 7316577009371 |
| |
|
| | |
| Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Vorteile: Nicht selbsthaltende Ausführung erleichtert Einbau/Ausbau und Instandhaltungskontrollen;Austauschbare Komponenten;Geschliffene Bohrung von Wellenscheiben für feste PassungTechnische Eigenschaften: Bauart: Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager Breite C: 7,5 mm Innendurchmesser d: 52 mm Außendurchmesser D: 72 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 72 mm | Bauart: | Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager | Breite C: | 7,5 mm | Innendurchmesser d: | 52 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,55* | € 20,77* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,33* | € 25,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 18,75* | € 25,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,76* | € 25,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,35* | € 32,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 207,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|