Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100U 213 SKF Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8847.jpg
0901d196808e8847.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100U 213
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U 213
EAN/GTIN:
     7316577662620
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 105 mm Bauart: Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager Breite C: 9 mm Innendurchmesser d: 82 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
105 mm
Bauart:
Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager
Breite C:
9 mm
Innendurchmesser d:
82 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,95*
€ 26,57*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 34,36*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,47*
€ 37,98*
7 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 34,09*
€ 43,78*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 48,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 189,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.