Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100U 207 SKF Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8847.jpg
0901d196808e8847.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100U 207
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U 207
EAN/GTIN:
     7316577009326
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Vorteile: Nicht selbsthaltende Ausführung erleichtert Einbau/Ausbau und Instandhaltungskontrollen;Austauschbare Komponenten;Geschliffene Bohrung von Wellenscheiben für feste PassungTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 65 mm Bauart: Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager Breite C: 7 mm Innendurchmesser d: 48 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
65 mm
Bauart:
Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager
Breite C:
7 mm
Innendurchmesser d:
48 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 19,44*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,01*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,53*
€ 22,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,39*
€ 24,78*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 18,39*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.