Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100U 202 SKF Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8847.jpg
0901d196808e8847.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100U 202
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U 202
EAN/GTIN:
     7316577009289
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Bauart: Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager Breite C: 4 mm Innendurchmesser d: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager
Breite C:
4 mm
Innendurchmesser d:
24 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 11,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 12,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 15,14*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 15,95*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 12,27*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 224,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.