Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100QJ 318 N2MA SKF Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff269.jpg
0901d196807ff269.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100QJ 318 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 318 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577209641
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden. Die Haltenute können verwendet werden, um ein Drehen des Außenrings zu verhindern. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie kleiner Radiallasten;Benötigen deutlich weniger axialen Einbauraum als zweireihige Schrägkugellager;Haltenute können verwendet werden, um Drehen des Außenrings zu verhindernTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 43 mm Druckwinkel Alpha °: 35 ° Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Vierpunktlager Baureihe: QJ.. Anzahl Haltenuten: 2 Außendurchmesser D: 190 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 18 Innendurchmesser d: 90 mm Schultermaß d1: 124 mm Schultermaß D1: 156 mm r min: 3 mm Druckpunkt a: 98 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11 kN Grenzdrehzahl min-1: 6300 Käfigwerkstoff: Messing Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen dynamisch: 285 kN Tragzahlen statisch: 305 kN Referenzdrehzahl min-1: 4500
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Haltenuten:
2
Außendurchmesser D:
190 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
QJ..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
18
Breite B:
43 mm
Druckpunkt a:
98 mm
Druckwinkel Alpha °:
35 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Innendurchmesser d:
90 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4500
Schultermaß d1:
124 mm
Schultermaß D1:
156 mm
Tragzahlen dynamisch:
285 kN
Tragzahlen statisch:
305 kN
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, QJ 318 N2MA, 100QJ 318 N2MA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 348,55*
€ 373,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 348,48*
€ 373,30*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 377,55*
€ 404,23*
Frei Haus
ab € 384,57*
€ 410,11*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,55*
€ 481,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,34*
€ 572,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,52*
€ 570,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,77*
€ 557,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,35*
€ 550,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,55*
€ 533,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.020,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.