Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100QJ 308 MA/C3 SKF Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff268.jpg
0901d196807ff268.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100QJ 308 MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 308 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316572225974
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 100QJ 308 MA/C3, QJ 308 MA/C3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 71,98*
€ 85,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 72,53*
€ 85,72*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 74,12*
€ 88,10*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 97,11*
1
€ 4,95*
ab € 86,8878*
€ 103,0778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 291,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.