Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100QJ 226 N2MA SKF Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff269.jpg
0901d196807ff269.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100QJ 226 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 226 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577108692
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 230 mm Schultermaß d1: 165 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 12,7 kN Tragzahlen dynamisch: 310 kN Bauart: Vierpunktlager Baureihe: QJ.. Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Haltenuten: 2 Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 26 Breite B: 40 mm Innendurchmesser d: 130 mm Schultermaß D1: 195 mm r min: 3 mm Druckwinkel Alpha °: 35 ° Druckpunkt a: 126 mm Grenzdrehzahl min-1: 4800 Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen statisch: 400 kN Referenzdrehzahl min-1: 3400 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Haltenuten:
2
Außendurchmesser D:
230 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
QJ..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
26
Breite B:
40 mm
Druckpunkt a:
126 mm
Druckwinkel Alpha °:
35 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
12,7 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Innendurchmesser d:
130 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3400
Schultermaß d1:
165 mm
Schultermaß D1:
195 mm
Tragzahlen dynamisch:
310 kN
Tragzahlen statisch:
400 kN
Weitere Suchbegriffe: QJ 226 N2MA, 100QJ 226 N2MA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 607,49*
€ 645,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,79*
€ 645,65*
Frei Haus
ab € 629,54*
€ 668,16*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 650,20*
€ 690,04*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,97*
€ 706,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,37*
€ 840,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,65*
€ 837,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,94*
€ 818,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,73*
€ 806,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,97*
€ 793,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.