Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100QJ 209 MA/W64 SKF Vierpunktlager, Solid Oil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100QJ 209 MA/W64 SKF Vierpunktlager, Solid Oil
Artikel-Nr.:
     8670-100QJ 209 MA/W64
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 209 MA/W64
EAN/GTIN:
     7316571785486
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 19 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
19 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 100QJ 209 MA/W64, QJ 209 MA/W64
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,93*
€ 291,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,51*
€ 295,33*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,01*
€ 456,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,93*
€ 281,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.