Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 556030 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 556030 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 556030 M
EAN/GTIN:
     7316571376233
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus POM-Verbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Nach der Erstbefüllung sind sie für minimalen Wartungsaufwand bei schwierigen Betriebsbedingungen optimiert. Die Nachschmierung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern. Trotz ihrer kompakten Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Vorteile: Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer;Sehr gute Reibungseigenschaften;Hohe Tragfähigkeit;Hohe Gleitgeschwindigkeit Technische Eigenschaften: Außendurchmesser: 60 mm Bohrungsdurchmesser: 55 mm Borddurchmesser: mm Breite: 30 mm Dynamische Tragzahl: 193 kN Flanschdicke: mm Statische Tragzahl: 400 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
60 mm
Bohrungsdurchmesser:
55 mm
Borddurchmesser:
mm
Breite:
30 mm
Dynamische Tragzahl:
193 kN
Flanschdicke:
mm
Statische Tragzahl:
400 kN
Weitere Suchbegriffe: PCM 556030 M, 100PCM 556030 M
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 7,60*
ab € 5,03*
€ 7,23*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 7,25*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 7,27*
6 Tage
26
1
€ 10,00*
ab € 5,77*
€ 8,18*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.