Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 505540 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 505540 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 505540 M
EAN/GTIN:
     7316571414348
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus POM-Verbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Nach der Erstbefüllung sind sie für minimalen Wartungsaufwand bei schwierigen Betriebsbedingungen optimiert. Die Nachschmierung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern. Trotz ihrer kompakten Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Vorteile: Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer;Sehr gute Reibungseigenschaften;Hohe Tragfähigkeit;Hohe Gleitgeschwindigkeit Technische Eigenschaften: Außendurchmesser: 55 mm Bohrungsdurchmesser: 50 mm Borddurchmesser: mm Breite: 40 mm Dynamische Tragzahl: 236 kN Flanschdicke: mm Statische Tragzahl: 490 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
55 mm
Bohrungsdurchmesser:
50 mm
Borddurchmesser:
mm
Breite:
40 mm
Dynamische Tragzahl:
236 kN
Flanschdicke:
mm
Statische Tragzahl:
490 kN
Weitere Suchbegriffe: PCM 505540 M, 100PCM 505540 M
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
10
€ 4,30*
ab € 6,62*
€ 8,37*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,25*
€ 8,67*
2 Tage
21
1
€ 7,60*
ab € 6,22*
€ 8,68*
1 Tag
253
1
€ 7,90*
ab € 7,36*
€ 10,24*
7 Tage
253
1
€ 10,00*
ab € 7,56*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.