Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100K 30X40X30 SKF Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809865.jpg
0901d19680809865.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100K 30X40X30
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 30X40X30
EAN/GTIN:
     7316570799651
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Nadelkränze sind einbaufertige Komplettlager ohne Innen- und Außenringe. In Anwendungen, in denen Welle und Gehäusebohrung als Laufbahnen verwendet werden, können mit den Kränzen eigenständige Lagerungen mit minimalem radialen Einbauraum realisiert werden. Da die Lagerluft der Anordnung nur durch die Rollensortierklasse und das Finish von Welle und Gehäuse beeinflusst wird, lassen sich sehr präzise Lagerungen gestalten. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Hohe Genauigkeit;Niedrigste Querschnittshöhe aller Wälzlager;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden RichtungenTechnische Eigenschaften: Höhe: 30 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 40 mm Grenzdrehzahl min-1: 14000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
40 mm
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Höhe:
30 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: K 30X40X30, 100K 30X40X30
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 10,33*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 13,09*
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 13,61*
3 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 9,71*
€ 14,22*
1
€ 3,19*
ab € 10,76*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 206,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K30X40X30-A/0-7
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.