Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100K 25X33X24 SKF Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809865.jpg
0901d19680809865.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100K 25X33X24
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 25X33X24
EAN/GTIN:
     7316577712387
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Höhe: 24 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 33 mm Grenzdrehzahl min-1: 17000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
33 mm
Grenzdrehzahl min-1:
17000
Höhe:
24 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 100K 25X33X24, K 25X33X24
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 11,73*
6 Tage
16
1
€ 10,00*
ab € 8,36*
€ 11,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 12,85*
1
€ 4,95*
ab € 9,1562*
€ 12,9562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 303,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.