Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100K 20X24X13 SKF Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809865.jpg
0901d19680809865.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100K 20X24X13
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 20X24X13
EAN/GTIN:
     7316570813722
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Höhe: 13 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 24 mm Grenzdrehzahl min-1: 22000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
24 mm
Grenzdrehzahl min-1:
22000
Höhe:
13 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: K 20X24X13, 100K 20X24X13
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 4,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,75*
5 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 6,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,76*
1
€ 3,19*
ab € 4,76*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 227,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K20X24X13-A/0-7
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.