Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100K 12X17X13 TN SKF Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968096930a.jpg
0901d1968096930a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100K 12X17X13 TN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 12X17X13 TN
EAN/GTIN:
     7316571045962
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Höhe: 13 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 17 mm Grenzdrehzahl min-1: 30000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
17 mm
Grenzdrehzahl min-1:
30000
Höhe:
13 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: K 12X17X13 TN, 100K 12X17X13 TN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 4,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,91*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 3,90*
€ 5,91*
1
€ 3,19*
ab € 4,21*
€ 6,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.