Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 9X12X16 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 9X12X16
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 9X12X16
EAN/GTIN:
     7316570565300
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 16 mm Innendurchmesser d: 9 mm Außendurchmesser D: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
12 mm
Höhe:
16 mm
Innendurchmesser d:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring, 100IR 9X12X16, IR 9X12X16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 6,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,52*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 4,45*
€ 6,80*
1
€ 3,19*
ab € 4,75*
€ 6,81*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 65 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 568,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156472
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.