Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 8X12X12.5 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 8X12X12.5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 8X12X12.5
EAN/GTIN:
     7316573962168
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 12,5 mm Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
12 mm
Höhe:
12,5 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring, 100IR 8X12X12.5, IR 8X12X12.5
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 5,53*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 4,08*
€ 5,79*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 4,15*
€ 6,33*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 70 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 548,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1R8X12X12.5
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.