Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 8X12X10 IS1 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8772.jpg
0901d196808e8772.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 8X12X10 IS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 8X12X10 IS1
EAN/GTIN:
     7316570553581
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Technische Eigenschaften: Höhe: 10 mm Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
12 mm
Höhe:
10 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, 100IR 8X12X10 IS1, IR 8X12X10 IS1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,45*
5 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 4,50*
€ 6,48*
4 Tage
703
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,02*
1
€ 3,19*
ab € 4,98*
€ 7,03*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 130 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 576,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.