Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 70X80X54 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 70X80X54
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 70X80X54
EAN/GTIN:
     7316577127358
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Zweireihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. SKF fertigt Nadellager in unterschiedlichen Bauformen, Baureihen und Größen, damit eine Vielzahl von Anwendungsfällen abgedeckt werden kann. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Niedrige QuerschnittshöheTechnische Eigenschaften: Höhe: 54 mm Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Höhe:
54 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: skf nadellager-innenringe, nadellager innenring, IR 70X80X54, 100IR 70X80X54
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
1
€ 7,90*
ab € 29,79*
€ 38,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,04*
€ 49,48*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 38,28*
€ 49,66*
5 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 44,07*
€ 55,11*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 13 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 19 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 332,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1R70X80X54
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.