Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 12X15X16 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 12X15X16
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 12X15X16
EAN/GTIN:
     7316577123718
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 16 mm Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
15 mm
Höhe:
16 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, IR 12X15X16, 100IR 12X15X16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 4,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,99*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,05*
1
€ 3,19*
ab € 4,72*
€ 7,07*
1
€ 4,95*
ab € 4,7527*
€ 7,1127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1R12X15X16
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.