Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 10X14X16 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 10X14X16
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 10X14X16
EAN/GTIN:
     7316577010810
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 16 mm Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Höhe:
16 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, IR 10X14X16, 100IR 10X14X16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,49*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 4,26*
€ 6,52*
1
€ 3,19*
ab € 4,73*
€ 7,06*
1
€ 4,95*
ab € 4,7627*
€ 7,1127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 261,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.